Șubler de adâncime ABS 0-150 mm, IP67, model cu pin, set care include transmițătorul U-WAVE-TC IP67 și modulul de conectare, Tip: SET

Cod articol.: 404170 SET
Reducere
856,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare
Digital
Citire
0,01 mm
Domeniu de măsurare max.
150 mm
Domeniu de măsurare min.
0 mm
Eroare de toleranţă
0,03 mm
Lungimea tălpii
100 mm
Interfaţă
Interfaţă Digimatic
Clasă de protecție IP
IP67
Asigurare valoare măsurată
reglare unică a punctului zero
Număr de piese
3 buc.
Număr de baterii incluse
1 buc.
Tipul bateriei
Oxid de argint-zinc (AgO)
Dimensiune internaţională
Celulă buton (357 / SR44)
Ambalaj
Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie
Alimentat cu baterii
Abatere de măsurare E MPE
0,02 mm
Tijă adâncime existentă
da
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat
Procedeu electromagnetic inductiv
Decuplare automată
da
Citire comutabilă
nu
Înălţime cifre afişaj LCD
9 mm
Tip de protecție / clasa de protecție
Gradul de protecție IP
Tip produs
Șubler de adâncime
Cuprins
set

Identificare și clasificare

Cod articol 404170 SET
Număr producător 571-301-20-IEEE
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Micrometru digital de adâncime IP67

Domeniu de măsurare: 0 – 150 mm.
Increment: 0,01 mm.
Precizie: ± 0,03 mm.
Execuţie: Execuţie digitală IP67 Coolant Proof cu ştift de măsurare.
Setul cuprinde componente Mitutoyo perfect coordonate, destinate înregistrării digitale a valorilor măsurate și prelucrării ulterioare a acestora. Acesta include un șubler de adâncime, un transmițător și un modul de conectare.

Descriere:

Şublerul digital de adâncime Surftest IP67 vă oferă următoarele avantaje: Rezistență excelentă la apă și praf, ceea ce permite utilizarea în operațiuni de prelucrare în care se folosește lichid de răcire. Afişare directă a valorilor măsurate. Apăsând tasta ”Offset” se compensează lățimea cârligului (numai la modelul cu cârlig).

Caracteristică:

  • Alarmă tensiune scăzută: Da
  • Afişaj: LCD, Înălţimea cifrelor 9mm
  • Oprire automată după 20 de minute de inactivitate: Da
  • Durata de viață a bateriei: cca. 5 ani.
  • Durabilitatea bateriei: cca. 5 ani
  • Pod (l x A): 100 x 6 mm
  • Ieşire de date: Da
  • Digital/Analog: Digital
  • Alimentare cu energie: 1x baterie SR-44
  • Valoarea-limită a deviației de măsurare, E MPE: +/-0,02 mm
  • Dimensiuni: 0,32 X 0,135 X 0,035 M
  • Viteza max. de reacție: Nelimitată
  • ORIGIN (punct zero ABS): Da
  • Inch/Metric: Metric

Domeniu de măsurare: 0 - 150
Increment: 0,01 mm
Precizie: ±0,03 mm
Valoarea-limită a deviației de măsurare E MPE: ±0,02 mm
Acurateţe la repetare: 0,01 mm
Afişaj: LCD, Înălţimea cifrelor 9mm
Viteza max. de reacție: Nelimitat mm/s
Alarmă tensiune scăzută: Da
Inch/Metric: Metric
Set livrare: Livrare într-o cutie, inclusiv baterie
Alimentare cu energie: 1x baterie SR-44
Durabilitatea bateriei: cca. 5 ani

Livrare:

Într-o cutie, inclusiv 1 baterie SR-44. Șubler de adâncime cod L40010 11810, transmițător cod 498890 IP67, modul de conectare cod 498885 IP.