Jauge de profondeur numérique ABS 0-150 mm, IP67, modèle à broche, kit avec émetteur U-Wave-TC IP67 et unité de raccordement, Type: SET

Réf.: 404170 SET
Remise
856,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie
mode numérique
Lecture
0,01 mm
Plage de mesure max.
150 mm
Plage de mesure min
0 mm
Erreur admissible
0,03 mm
Longueur semelle
100 mm
Interface
port USB
Indice de protection IP
IP67
Sauvegarde des valeurs mesurées
réglage unique du point zéro
Nombre de pièces
3 pc.
Nombre de piles incluses
1 pc.
Type de pile
oxyde d’argent-zinc (AgO)
Format international
pile bouton (357 / SR44)
Emballage
caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique
fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE
0,02 mm
Jauge de profondeur disponible
oui
Technique de mesure de l’instrument de mesure
procédé inductif électromagnétique
Arrêt automatique
oui
Lecture commutable
non
Hauteur des chiffres affichage LCD
9 mm
Indice de protection / Classe de protection
Degré de protection IP
Type de produit
jauge de profondeur
Sommaire
kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 404170 SET
Réf. fabricant 571-301-20-IEEE
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

JAUGE DE PROFONDEUR NUMERIQUE IP67

Plage de mesure: 0 – 150 mm.
Incrément numérique: 0,01 mm.
Précision : ± 0,03 mm.
Exécutions : Modèle numérique IP67 Coolant Proof avec pige de contrôle.
Le kit comprend des composants Mitutoyo adaptés avec précision les uns aux autres pour la saisie numérique des valeurs mesurées et leur traitement ultérieur. Il se compose d’une jauge de profondeur, d’un émetteur et d’une unité de raccordement.

Description:

La jauge de profondeur numérique IP67 offre les avantages suivants: Excellente résistance à l’eau et à la poussière permettant une utilisation dans des conditions d’usinage impliquant l’utilisation de fluides d’usinage. Affichage direct des résultats de mesure. Une pression sur la touche Offset permet de compenser la largeur du crochet (uniquement sur les modèles avec crochet).

Caractéristique(s):

  • Alarme de basse tension: Oui
  • Affichage: LCD, hauteur des chiffres 9 mm
  • Arrêt automatique après 20 min d’inactivité: Oui
  • Durée de vie de la pile: env. 5 ans
  • Durée de vie de la pile : Env. 5 ans
  • Semelle (l x P): 100 x 6 mm
  • Sortie de données: Oui
  • Numérique/analogique: Numérique
  • Alimentation électrique: 1x pile SR-44
  • Valeur limite de l’écart de mesure, E MPE: +/-0,02 mm
  • Taille / Dimensions: 0,32 x 0,135 x 0,035 M
  • Vitesse de réaction max.: Illimitée
  • ORIGIN (point zéro ABS): Oui
  • Pouces/métriques: Métrique

Plage de mesure: 0 - 150
Incrément numérique: 0,01 mm
Précision : ±0,03 mm
Valeur limite de l’écart de mesure E MPE: ±0,02 mm
Répétabilité: 0,01 mm
Affichage: LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Vitesse de réaction max.: Illimitée (mm/s)
Alarme de basse tension: Oui
Pouces/métriques: Métrique
Livraison: Dans un coffret, avec pile
Alimentation électrique: 1x pile SR-44
Durée de vie de la pile : Env. 5 ans

Livraison:

Dans un coffret, avec 1x pile SR-44. Jauge de profondeur L40010 11810, émetteur 498890 IP67, unité de raccordement 498885 IP.