Digital ABS-dybdeskydelære 0-150 mm, IP67, pin-model, sæt inkl. sender U-Wave-TC IP67 og tilslutningsenhed, Type: SET

Art.-nr.: 404170 SET
Rabat
6.377,11 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. dec. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleteknik digital
Aflæsning 0,01 mm
Måleområde maks. 150 mm
Måleområde min. 0 mm
Fejlgrænse 0,03 mm
Brolængde 100 mm
Grænseflade Digimatic-interface
IP-kapslingsklasse IP67
Måleværdisikring indstilling af nulpunkt én gang
Antal dele 3 stk.
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype sølvoxid-zink (AgO)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (357 / SR44)
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Måleafvigelse E MPE 0,02 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Målemetode for måleapparat elektromagnetisk induktiv metode
Automatisk slukning ja
Reverserbar aflæsning nej
Talhøjde, LCD-display 9 mm
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype dybdeskydelære
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 404170 SET
Producentnummer 571-301-20-IEEE
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Digital dybdeskydelære IP67

Måleområde: 0 – 150 mm.
Taltrinværdi: 0,01 mm.
Nøjagtighed: ± 0,03 mm.
Udførelse: IP67 Coolant Proof, digital udførelse med målestift.
Sættet består af Mitutoyo-komponenter, der er nøjagtigt tilpasset hinanden, til digital registrering af måleværdier og viderebehandling. Det består af en dybdeskydelære, en sender og en tilslutningsenhed.

Beskrivelse:

Den digitale IP67-dybdeskydelære giver dig følgende fordele: Fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv, hvilket gør det muligt at anvende den i bearbejdningssituationer, hvor der anvendes kølevæske. Direkte visning af måleresultaterne. Ved at trykke på offset-tasten kompenseres der for krogens bredde (kun på modeller med krog).

Egenskab:

  • Alarm ved lav spænding: Ja
  • Visning: LCD, cifferhøjde 9 mm
  • Automatisk slukning efter 20 min. minutter uden brug: Ja
  • Batterilevetid: ca. 5 år
  • Batterilevetid: ca. 5 år
  • Bro (B x D): 100 x 6 mm
  • Dataudlæsning: Ja
  • Digital/analog: Digital
  • Energiforsyning: 1x batteri SR-44
  • Grænseværdi for måleafvigelse, E MPE: +/-0,02 mm
  • Størrelse / mål: 0,32 X 0,135 X 0,035 M
  • Maks. reaktionshastighed: Ubegrænset
  • ORIGIN (ABS-nulpunkt): Ja
  • tommer/metrisk: Metrisk

Måleområde: 0 - 150
Taltrinværdi: 0,01 mm
Nøjagtighed: ±0,03 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,02 mm
Gentagelsesnøjagtighed: 0,01 mm
Visning: LCD, cifferhøjde 9 mm
Maks. reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
Alarm ved lav spænding: Ja
tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Leveres i en boks, inklusive batteri
Energiforsyning: 1x batteri SR-44
Batterilevetid: ca. 5 år

Leveringsomfang:

I en boks, inklusive 1x SR-44-batteri. Dybdeskydelære nr. L40010 11810, sender nr. 498890 IP67, tilslutningsenhed nr. 498885 IP.