Esecuzione:
Calibro di profondità digitale IP67
Campo di misura: 0 – 150 mm.
Risoluzione: 0,01 mm.
Precisione: ± 0,03 mm.
Versione: Versione digitale IP67 Coolant Proof con punta di misura.
Il set comprende componenti Mitutoyo perfettamente coordinati tra loro per l’acquisizione digitale dei valori di misura e la loro successiva elaborazione. È composto da un calibro di profondità, da un trasmettitore e da un’unità di collegamento.
Descrizione:
Il calibro di profondità digitale IP67 offre i seguenti vantaggi: Eccellente resistenza all’acqua e alla polvere, che ne consente l’impiego in operazioni di lavorazione in cui viene utilizzato un liquido di raffreddamento. Visualizzazione diretta dei risultati di misura. Premendo il tasto Offset si compensa la larghezza del gancio (solo nei modelli dotati di gancio).
Proprietà:
- Allarme di bassa tensione: Sì
- Display: LCD, altezza cifre 9 mm
- Spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattività: Sì
- Durata della batteria: circa 5 anni
- Durata della batteria: Ca. 5 anni
- Staffa (largh. x prof.): 100 x 6 mm
- Uscita dati: Sì
- Digitale/analogico: Digitale
- Alimentazione: 1 x batteria SR-44
- Valore limite dello scostamento di misura , E MPE: +/-0,02 mm
- Dimensioni: 0,32 X 0,135 X 0,035 M
- Velocità di reazione massima: Senza limiti
- ORIGIN (punto zero ABS): Sì
- Pollici/misure metriche: Metrico
Campo di misura: 0 - 150
Risoluzione: 0,01 mm
Precisione: ±0,03 mm
Valore limite dello scostamento di misura E MPE: ±0,02 mm
Precisione di ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm
Velocità di reazione massima: Illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/misure metriche: Metrico
In dotazione: Fornitura in scatola, batteria inclusa
Alimentazione: 1 x batteria SR-44
Durata della batteria: Ca. 5 anni
Fornitura:
In scatola, con 1 batteria SR-44. Calibro di profondità n. art. L40010 11810, trasmettitore n. art.
498890 IP67, unità di collegamento n. art.
498885 IP.