Digitalno globinsko pomično merilo ABS 0–150 mm, IP67, model Pin, komplet, vključuje oddajnik U-Wave-TC IP67 in priključno enoto, Tip: SET

Št. art.: 404170 SET
Popust
856,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. dec. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno orodje digitalno
Odčitavanje 0,01 mm
Merilno območje maks. 150 mm
Merilno območje min. 0 mm
Točnost 0,03 mm
Dolžina mostička 100 mm
Vmesnik USB-vmesnik
Vrsta zaščite IP IP67
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Število delov 3 kos
Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije srebrov oksid-cink (AgO)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (357/SR44)
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Napajanje baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE 0,02 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Merilni postopek merilne naprave elektromagnetni induktivni postopek
Avtomatski izklop da
Preklop odčitavanja ne
Višina številk LCD prikazovalnika 9 mm
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka globinsko pomično merilo
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 404170 SET
Številka proizvajalca 571-301-20-IEEE
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Digitalno globinsko pomično merilo IP67

Merilno območje: 0–150 mm.
Korak številk: 0,01 mm.
Natančnost: ± 0,03 mm.
Izvedba: Digitalna izvedba modela IP67 Coolant Proof z merilnim zatičem.
Garnitura vsebuje natančno medsebojno usklajene komponente Mitutoyo za digitalno zajemanje merilnih vrednosti in nadaljnjo obdelavo. Sestavljen je iz globinskega pomičnega merila, oddajnika in priključne enote.

Opis:

Digitalno globinsko pomično merilo IP67 nudi naslednje prednosti: Izjemna odpornost na vodo in prah, zaradi česar se lahko uporablja v obdelovalnih procesih, kjer se uporablja hladilna tekočina. Neposreden prikaz izmerjenih rezultatov. S pritiskom tipke »Offset« se kompenzira širina kavlja (samo pri modelih s kavljem).

Lastnosti:

  • Nizkonapetostni alarm: Da
  • Prikaz: LCD, višina številk 9 mm
  • Samodejno izklapljanje po 20 minutah brez uporabe: Da
  • Čas delovanja baterije pribl. 5 let
  • Življenjska doba baterije: pribl. 5 let
  • Most (Š x G): 100 x 6 mm
  • Prenos podatkov: Da
  • Digitalno/analogno: Digitalno
  • Napajanje: 1x baterija SR-44
  • Mejna vrednost odstopanja meritve, E MPE: +/-0,02 mm
  • Velikost / mere: 0,32 X 0,135 X 0,035 M
  • Največja reakcijska hitrost: Neomejeno
  • ORIGIN (ničelna točka ABS): Da
  • Colsko/metrično: Metrično

Merilno območje: 0–150
Korak številk: 0,01 mm
Natančnost: ±0,03 mm
Mejna vrednost odstopanja meritve E MPE: ±0,02 mm
Natančnost ponovitve: 0,01 mm
Prikaz: LCD, višina številk 9 mm
Največja reakcijska hitrost: Neomejeno mm/s
Nizkonapetostni alarm: Da
Colsko/metrično: Metrično
Obseg dobave: Dobava v škatli, vključno z baterijo
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: pribl. 5 let

Obseg dobave:

V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44. Globinsko pomično merilo art. L40010 11810, oddajnik art. 498890 IP67, priključna enota art. 498885 IP.