{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Zawartość | zestaw | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Granica błędu | 0,02 mm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,02 mm | |
| Złącze | Złącze Digimatic | |
| Przełączalny odczyt | nie | |
| Liczba elementów | 3 szt. | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Srebrowo-cynkowe (AgO) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (357 / SR44) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Powierzchnia pomiarowa | pokryte węglikiem spiekanym | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym | Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna | |
| Zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
| Automatyczne wyłączanie | tak | |
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 9 mm | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka wykonanie specjalne |
| Numer artykułu | 404167 SET | |
| Numer producenta | 573-676-20-IEEE | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |