Ausführung:
Das Set umfasst präzise aufeinander abgestimmte Mitutoyo Komponenten für die digitale Messwerterfassung und Weiterverarbeitung. Es besteht aus einem Anreißmesschieber, einem Sender sowie einer Anschlusseinheit.
Beschreibung:
Diese Messschieber die speziell zum Anreißen entwickelt wurden, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Hartmetallbestückte Messflächen ermöglichen das feine Anreißen eines Werkstücks.
Merkmal:
- Alarm niedrige Spannung: Ja
- Alte Artikelnummer: 573-676
- Automatische Abschaltung nach 20 Min. ohne Funktion: Ja
- Batterielebensdauer: ca. 5 Jahre
- Datenausgabe: Ja
- Grenzwert der Messabweichung , E MPE: +/-0,02 mm
- Grenzwert der Messabweichung , S MPE: +/-0,04 mm
- Größe / Abmessung: 0,267 X 0,115 X 0,035 M
- Max. Reaktions-, geschwindigkeit: Unbegrenzt
- Messbereich: 0 - 150
- ORIGIN (ABS Nullpunkt): Ja
- Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Messbereich: 0 - 150
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,02 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
Lieferumfang:
In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie. Anreißmessschieber Nr. L40010 12113, Sender Nr.
498890 IP67, Anschlusseinheit Nr.
498885 IP.