Calibre de trazo digital ABS de 0-150 mm, superficies de metal duro, IP67, juego que incluye un transmisor U-WAVE-TC IP67 y una unidad de conexión, Tipo: SET

Número de artículo: 404167 SET
Descuento
710,94 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Contenido juego
Capacidad de medición máx. 150 mm
Lectura 0,01 mm
Margen de error 0,02 mm
Desviación de medición E MPE 0,02 mm
Interfaz Interfaz USB
Lectura conmutable no
Número de piezas 3 ud.
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Óxido de plata-zinc (AgO)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (357 / SR44)
Recargable no
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Superficie de medición revestimiento con metal duro
Capacidad de medición mín. 0 mm
Método de medición del aparato de medición Método inductivo electromagnético
Seguridad del valor de medición ajuste único del punto cero
Desconexión automática sí
Altura de las cifras pantalla LCD 9 mm
Tipo de producto Pie de rey modelo especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 404167 SET
Número del fabricante 573-676-20-IEEE
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

El juego incluye componentes de Mitutoyo perfectamente adaptados entre sí para el registro digital de valores de medición y su posterior procesamiento. Consta de un medidor de trazado, un transmisor y una unidad de conexión.

Descripción:

Estos pies de rey, diseñados específicamente para el trazado, le ofrecen las siguientes ventajas: Las superficies de medición recubiertas de metal duro permiten realizar un trazado preciso de la pieza de trabajo.

Característica:

  • Alarma de baja tensión: Sí
  • Número de artículo anterior: 573-676
  • Apagado automático tras 20 minutos sin actividad: Sí
  • Duración de la batería: aprox. 5 años
  • Salida de datos: Sí
  • Valor límite de la desviación de medición, E MPE: +/-0,02 mm
  • Valor límite de la desviación de medición, S MPE: +/-0,04 mm
  • Tamaño / Dimensiones: 0,267 X 0,115 X 0,035 M
  • Velocidad de reacción máx.: Ilimitado
  • Capacidad de medición: 0 - 150
  • ORIGIN (punto cero ABS): Sí
  • Incremento numérico: 0,01 mm

Capacidad de medición: 0 - 150
Incremento numérico: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,02 mm
Precisión de repetición: 0,01 mm
Indicación: LCD, altura de cifras: 9 mm (150 mm, 200 mm), 11 (300 mm)
Velocidad de reacción máx.: mm/s limitado
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgadas/métrico: Métrico
Volumen de suministro: En una caja, que incluye 1 pila SR-44
Vida útil de la pila: Aprox. 5 años con un uso normal

Volumen de suministro:

En una caja, que incluye 1 pila SR-44. Calibre de trazo n.º L40010 12113, transmisor n.º 498890 IP67, unidad de conexión n.º 498885 IP.