Șubler digital ABS cu marcaj de poziție 0-150 mm, discuri de măsurare din carbură, IP67; set care include transmițătorul U-WAVE-TC IP67 și modulul de conectare, Tip: SET

Cod articol.: 404167 SET
Reducere
697,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Cuprins set
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 0,01 mm
Eroare de toleranţă 0,02 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,02 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic
Citire comutabilă nu
Număr de piese 3 buc.
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Oxid de argint-zinc (AgO)
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Reîncărcabilă nu
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Suprafaţă de măsurare armat cu carbură
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Decuplare automată da
Înălţime cifre afişaj LCD 9 mm
Tip produs Şubler în execuţie specială

Identificare și clasificare

Cod articol 404167 SET
Număr producător 573-676-20-IEEE
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Setul cuprinde componente Mitutoyo perfect coordonate, destinate înregistrării digitale a valorilor măsurate și prelucrării ulterioare a acestora. Acesta include un șubler de trasare, un transmițător și un modul de conectare.

Descriere:

Aceste șublerele, concepute special pentru trasarea liniilor, vă oferă următoarele avantaje: Suprafațele de măsurare prevăzute cu carbură permit trasarea precisă a unei piese de prelucrat.

Caracteristică:

  • Alarmă tensiune scăzută: Da
  • Cod vechi articol: 573-676
  • Oprire automată după 20 de minute de inactivitate: Da
  • Durata de viață a bateriei: cca. 5 ani.
  • Ieşire de date: Da
  • Valoarea-limită a deviației de măsurare, E MPE: +/-0,02 mm
  • Valoarea-limită a deviației de măsurare, S MPE: +/-0,04 mm
  • Dimensiuni: 0,267 X 0,115 X 0,035 M
  • Viteza max. de reacție: Nelimitată
  • Domeniu de măsurare: 0 - 150
  • ORIGIN (punct zero ABS): Da
  • Increment: 0,01 mm

Domeniu de măsurare: 0 - 150
Increment: 0,01 mm
Valoarea-limită a deviației de măsurare E MPE: ±0,02 mm
Acurateţe la repetare: 0,01 mm
Afişaj: LCD, înălțimea cifrelor de 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Viteza max. de reacție: Nelimitat mm/s
Alarmă tensiune scăzută: Da
Inch/Metric: Metric
Set livrare: Într-o cutie, inclusiv 1 baterie SR-44
Durabilitatea bateriei: Cca. 5 ani în condiții normale de utilizare

Livrare:

Într-o cutie, inclusiv 1 baterie SR-44. Șubler de trasare cod L40010 12113, transmițător cod 498890 IP67, modul de conectare cod 498885 IP.