Digital ABS opmærkningsskydelære 0-150 mm, hårdmetalflader, IP67, sæt inkl. sender U-WAVE-TC IP67 og tilslutningsenhed, Type: SET

Art.-nr.: 404167 SET
Rabat
5.192,58 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. dec. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleteknik digital
Indhold set
Måleområde maks. 150 mm
Aflæsning 0,01 mm
Fejlgrænse 0,02 mm
Måleafvigelse E MPE 0,02 mm
Grænseflade Digimatic-interface
Reverserbar aflæsning nej
Antal dele 3 stk.
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype sølvoxid-zink (AgO)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (357 / SR44)
Gengenopladelig nej
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
måleflade forsynet med hårdmetal
Måleområde min. 0 mm
Målemetode for måleapparat elektromagnetisk induktiv metode
Måleværdisikring indstilling af nulpunkt én gang
Automatisk slukning ja
Talhøjde, LCD-display 9 mm
Produkttype skydelære, specialudførelse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 404167 SET
Producentnummer 573-676-20-IEEE
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Sættet består af Mitutoyo-komponenter, der er nøjagtigt tilpasset hinanden, til digital registrering af måleværdier og viderebehandling. Det består af en opmærkningsskydelære, en sender og en tilslutningsenhed.

Beskrivelse:

Disse skydelærer, der er specielt udviklet til afmærkning, har følgende fordele: Hm-bestykkede måleflader gør det muligt at udføre præcise markeringer på et emne.

Egenskab:

  • Alarm ved lav spænding: Ja
  • Gammelt artikelnummer: 573-676
  • Automatisk slukning efter 20 min. minutter uden brug: Ja
  • Batterilevetid: ca. 5 år
  • Dataudlæsning: Ja
  • Grænseværdi for måleafvigelse, E MPE: +/-0,02 mm
  • Grænseværdi for måleafvigelse, S MPE: +/-0,04 mm
  • Størrelse / mål: 0,267 X 0,115 X 0,035 M
  • Maks. reaktionshastighed: Ubegrænset
  • Måleområde: 0 - 150
  • ORIGIN (ABS-nulpunkt): Ja
  • Taltrinværdi: 0,01 mm

Måleområde: 0 - 150
Taltrinværdi: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,02 mm
Gentagelsesnøjagtighed: 0,01 mm
Visning: LCD, talhøjde 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Maks. reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
Alarm ved lav spænding: Ja
tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en boks, inklusive 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år ved normal brug

Leveringsomfang:

I en boks, inklusive 1x SR-44-batteri. Opmærkningsskydelære nr. L40010 12113, sender nr. 498890 IP67, tilslutningsenhed nr. 498885 IP.