{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Metrologia | Es. digitale | |
| Contenuto | set | |
| Campo di misura max. | 150 mm | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Limite d’errore | 0,02 mm | |
| Scostamento di misura E MPE | 0,02 mm | |
| Interfaccia | Porta USB | |
| Risoluzione | no | |
| Numero pezzi | 3 pz. | |
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Tipo di batteria | Ossido di argento-zinco (AgO) | |
| Dimensioni internazionali | Batteria a bottone (357 / SR44) | |
| Ricaricabile | no | |
| Imballaggio | Cassa / Cassetta / Scatola | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Superficie di contatto | con riporto in metallo duro | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Metodo di misura dello strumento di misura | Procedimento induttivo elettromagnetico | |
| Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
| Spegnimento automatico | sì | |
| Altezza cifre display LCD | 9 mm | |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio, esecuzione speciale |
| Codice articolo | 404167 SET | |
| Codice del produttore | 573-676-20-IEEE | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |