Cyfrowy mikrometr zewnętrzny 0–25 mm z nieobracającym się wrzecionem, zestaw zawierający nadajnik U-WAVE-TM i moduł przyłączeniowy, typ: SET

Nr art.: 404157 SET
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 3 szt.
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Oznaczenie producenta OMV-25MX
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Równoległość powierzchni pomiarowych 3 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,3 µm
Wykonanie wrzeciona Nieobracające się
Ze wzorcem nastawczym nie
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Złącze Digimatic
Wysokość cyfr 7,5 mm
Zapisywanie wartości pomiaru Jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Granica błędu 3 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE +/-3 µm
Pomiar siły min. 3 N
Pomiar siły maks. 8 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 229 mm
Szerokość łącznie 125 mm
Wysokość całkowita 35 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 404157 SET
Numer producenta 406-250-30-IEEE
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Zestaw zawiera precyzyjnie dopasowane do siebie elementy firmy Mitutoyo służące do cyfrowego rejestrowania wyników pomiarów i ich dalszego przetwarzania. Składa się z mikrometru zewnętrznego, nadajnika oraz modułu przyłączeniowego.

Opis:

Te mikrometry zewnętrzne są wyposażone w nieobracające się wrzeciono i mają następujące zalety: Wrzeciono ślizgowe, nieobrotowe. Grzechotka zapewnia powtarzalność pomiarów. Wyprowadzanie danych Digimatic.

Cecha szcz.:

  • ABS/INC (INC ZERO): Tak
  • Alarm niskiego napięcia: Tak
  • Wyświetlacz: LCD, wysokość cyfr 7,5mm
  • Automatyczne wyłączenie po 20 minutach bezczynności: Tak
  • Żywotność baterii: Ok. 2,4 roku
  • Wyprowadzanie danych: Tak
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • Płaskość: 0,3 µm
  • Zasilanie energią: 1 bateria SR-44
  • Blokada funkcji: Tak
  • Wartość graniczna odchyłki pomiarowej J MPE: +/-3 µm
  • Rozmiar / wymiar: 0,229 × 0,125 × 0,035 M
  • HOLD: Tak
  • Zakres pomiarowy: 0–25
  • Powierzchnie pomiarowe: Pokryte węglikiem spiekanym, dokładnie docierane
  • Nacisk pomiarowy: 3-8
  • Wrzeciono pomiarowe: Mechanizm do ustalania wrzeciona, ∅ 6,35 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • Model: OMV-25MX
  • ORIGIN: Tak
  • Równoległość: 3 µm
  • Skala: Bębenek i tuleja skali chromowane na satynowy mat, ∅ 18 mm
  • Odczyt co: 0,001 mm
  • Calowe/metryczne: Wymiar metryczny

Zakres pomiarowy: 0–25 mm

W dostawie:

W zestawie: skrzynka, 1 bateria SR44, klucz nastawczy, mikrometr zewnętrzny nr L40010 11161, nadajnik nr 498892 BUZZ, moduł przyłączeniowy nr 498885 IP.