Micrometro digitale 0-25 mm con asta filettata non rotante; set incl. trasmettitore U-WAVE-TM e unità di collegamento, Tipo: SET

Codice art.: 404157 SET
Sconto
1.323,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 3 pz.
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Ossido di argento-zinco (AgO)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone (357 / SR44)
Denominazione originale prodotto OMV-25MX
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Diametro tamburo graduato 18 mm
Diametro stelo 6,35 mm
Stelo rotante no
Parallelismo delle superfici di contatto 3 µm
Planarità delle superfici di misura 0,3 µm
Esecuzione stelo Es. non rotante
Con asta di regolazione no
Lettura, millimetro 0,001 mm
Interfaccia Digimatic
Altezza cifre 7,5 mm
Memorizzazione dei valori di misura Impostazione unica del punto zero
Commutazione da misura relativa ad assoluta si
Tipo di prodotto Micrometro
Passo vite angolare 0,5 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Fissaggio / Leva di bloccaggio si
Unità lettura millimetro
Metrologia es. digitale
Superficie delle superfici di contatto Con riporto in metallo duro
Limite d’errore 3 µm
Scostamento di misura E MPE +/-3 µm
Forza di misura min. 3 N
Forza di misura max. 8 N
Numero di micrometri 1 pz.
Lunghezza complessiva 229 mm
Larghezza complessiva 125 mm
Altezza complessiva 35 mm
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 25 mm
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 404157 SET
Codice del produttore 406-250-30-IEEE
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Il set comprende componenti Mitutoyo perfettamente coordinati tra loro per l’acquisizione digitale dei valori di misura e la loro successiva elaborazione. È composto da un micrometro a stelo, da un trasmettitore e da un’unità di collegamento.

Descrizione:

Questi micrometri sono dotati di uno stelo non rotante e offrono i seguenti vantaggi: Stelo scorrevole, non rotante. Un cricchetto garantisce misurazioni riproducibili. Uscita dati Digimatic.

Proprietà:

  • ABS/INC (INC ZERO): Sì
  • Allarme di bassa tensione: Sì
  • Display: LCD, altezza cifre 7,5 mm
  • Spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattività: Sì
  • Durata della batteria: Ca. 2,4 anni
  • Uscita dati: Sì
  • Digitale/analogico: Digitale
  • Planarità: 0,3 µm
  • Alimentazione: 1 x batteria SR-44
  • Blocco delle funzioni: Sì
  • Valore limite dello scostamento di misura J MPE: +/-3 µm
  • Dimensioni: 0,229 X 0,125 X 0,035 M
  • HOLD: Sì
  • Campo di misura: 0 - 25
  • Superfici di contatto: Con inserti in metallo duro, finemente lappato
  • Forza di misura: 3-8
  • Stelo di misura: Dispositivo di bloccaggio dello stelo, ∅ 6,35 mm, passo dello stelo 0,5 mm
  • Modello: OMV-25MX
  • ORIGIN: Sì
  • Parallelismo: 3 µm
  • Scala: tamburo e manicotto graduati cromati satinati, ∅ 18 mm
  • Risoluzione: 0,001 mm
  • Pollici/misure metriche: Metrico

Campo di misura: 0 - 25 mm

Fornitura:

Incluso: scatola, 1 batteria SR44, chiave di regolazione, micrometro n. art. L40010 11161, trasmettitore n. art. 498892 BUZZ, unità di collegamento n. art. 498885 IP.