Micrómetro de exteriores digital de 0 a 25 mm con husillo fijo, juego que incluye el transmisor U-WAVE-TM y la unidad de conexión, Tipo: SET

Número de artículo: 404157 SET
Descuento
1.349,46 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 3 ud.
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Óxido de plata-zinc (AgO)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (357 / SR44)
Denominación del fabricante OMV-25MX
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Diámetro del tambor de medición 18 mm
Diámetro del husillo de medición 6,35 mm
Husillo de medición giratorio no
Paralelismo de las superficies de medición 3 µm
Planeidad de las superficies 0,3 µm
Modelo husillo No giratorio/a
Con barra de ajuste no
Lectura, milímetros 0,001 mm
Interfaz Digimatic
Altura de las cifras 7,5 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Conmutación medición relativa/absoluta
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva
Bloqueo / palanca de apriete
Unidad de lectura milímetros
Metrología digital
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro
Margen de error 3 µm
Desviación de medición E MPE +/-3 µm
Fuerza de medición mín. 3 N
Fuerza de medición máx. 8 N
Número de micrómetros 1 ud.
Longitud total 229 mm
Anchura total 125 mm
Altura total 35 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 25 mm
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 404157 SET
Número del fabricante 406-250-30-IEEE
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

El juego incluye componentes de Mitutoyo perfectamente adaptados entre sí para el registro digital de valores de medición y su posterior procesamiento. Consta de un micrómetro de exteriores, un transmisor y una unidad de conexión.

Descripción:

Estos micrómetros de exteriores están equipados con un husillo no giratorio y le ofrecen las siguientes ventajas: Husillo deslizante, no rotatorio. Una carraca garantiza que la medición sea reproducible. Salida de datos Digimatic.

Característica:

  • ABS/INC (INC ZERO): Sí
  • Alarma de baja tensión: Sí
  • Indicación: LCD, altura de cifras 7,5 mm
  • Apagado automático tras 20 minutos sin actividad: Sí
  • Vida útil de la pila: aprox. 2,4 años
  • Salida de datos: Sí
  • Digital/analógico: Digital
  • Planeidad: 0,3 µm
  • Suministro de energía: 1 pila SR-44
  • Bloqueo de funcionamiento: Sí
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/-3 µm
  • Tamaño / Dimensiones: 0,229 X 0,125 X 0,035 M
  • HOLD: Sí
  • Capacidad de medición: 0 - 25
  • Superficies de medición: con puntas de metal duro, pulido al máximo
  • Presión de medición: 3-8
  • Husillo de medición: dispositivo de fijación del husillo, ∅ de 6,35 mm, paso del husillo de 0,5 mm
  • Modelo: OMV-25MX
  • ORIGEN: Sí
  • Paralelismo: 3 µm
  • Escala: tambor y casquillo de la escala con acabado cromado satinado, ∅ de 18 mm
  • Incremento numérico: 0,001 mm
  • Pulgadas/métrico: Métrico

Capacidad de medición: 0 - 25 mm

Volumen de suministro:

Incluye caja, 1 pila SR44, llave de ajuste, micrómetro de exteriores n.º L40010 11161, transmisor n.º 498892 BUZZ y unidad de conexión n.º 498885 IP.