Digitale Bügelmessschraube 0-25 mm mit nicht drehender Spindel Set inkl. Sender U-WAVE-TM und Anschlußeinheit, Typ: SET

Artikel-Nr.: 404157 SET
Rabatt
1.323,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 3 St.
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Silberoxid-Zink (AgO)
Internationale Baugröße Knopfzelle (357 / SR44)
Herstellerbezeichnung OMV-25MX
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Durchmesser Messtrommel 18 mm
Durchmesser Messspindel 6,35 mm
Messspindel drehend nein
Parallelität der Messflächen 3 µm
Ebenheit der Messflächen 0,3 µm
Ausführung Spindel nicht drehend
mit Einstellmaß nein
Ablesung, Millimeter 0,001 mm
Schnittstelle Digimatic
Ziffernhöhe 7,5 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Umschaltung Relativ-/Absolutmessung ja
Produktart Bügelmessschraube
Spindelsteigung 0,5 mm
Gefühlsratsche ja
Feststellung / Klemmhebel ja
Einheit Ablesung Millimeter
Anzeigeart digital
Messflächen-Oberfläche hartmetallbestückt
Fehlergrenze 3 µm
Messabweichung E MPE +/-3 µm
Messkraft min. 3 N
Messkraft max. 8 N
Anzahl Messschrauben 1 St.
Länge gesamt 229 mm
Breite gesamt 125 mm
Höhe gesamt 35 mm
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 25 mm
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 404157 SET
Herstellernummer 406-250-30-IEEE
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Das Set umfasst präzise aufeinander abgestimmte Mitutoyo Komponenten für die digitale Messwerterfassung und Weiterverarbeitung. Es besteht aus einer Bügelmessschraube, einem Sender sowie einer Anschlusseinheit.

Beschreibung:

Diese Bügelmessschrauben sind ausgestattet mit einer nicht drehenden Spindel und bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Gleitende Spindel, nicht rotierend. Eine Ratsche gewährleistet reproduzierbare Messung. Digimatic Datenausgang.

Merkmal:

  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm niedrige Spannung: Ja
  • Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7.5 mm
  • Automatische Abschaltung nach 20 Min. ohne Funktion: Ja
  • Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre
  • Datenausgabe: Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Ebenheit: 0,3 µm
  • Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
  • Funktionssperre: Ja
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-3 µm
  • Größe / Abmessung: 0,229 X 0,125 X 0,035 M
  • HOLD: Ja
  • Messbereich: 0 - 25
  • Messflächen: Hartmetallbestückt, feinstgeläppt
  • Messkraft: 3-8
  • Messspindel: Spindelfeststelleinrichtung, ∅ 6,35 mm, Spindelsteigung 0,5 mm
  • Modell: OMV-25MX
  • ORIGIN: Ja
  • Parallelität: 3 µm
  • Skala: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ∅ 18 mm
  • Ziffernschrittwert: 0,001 mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Messbereich: 0 - 25 mm

Lieferumfang:

Inklusive Box, 1x SR44 Batterie, Einstellschlüssel, Bügelmessschraube Nr. L40010 11161, Sender Nr. 498892 BUZZ, Anschlusseinheit Nr. 498885 IP.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit