Micrometru de exterior cu braț 0-25 mm cu ax fix; set care include transmițătorul U-WAVE-TM și modulul de conectare, Tip: SET

Cod articol.: 404157 SET
Reducere
1.323,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 3 buc.
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Oxid de argint-zinc (AgO)
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Denumirea producătorului OMV-25MX
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Diametrului tamburului de măsurare 18 mm
Ax de măsurare diametru 6,35 mm
Ax de măsurare rotativ nu
Paralelismul suprafeţelor de măsurare 3 µm
Planeitatea suprafeţelor de măsurare 0,3 µm
Execuţie pivot Non-rotativ
Cu dimensiune de reglare nu
Citire, milimetru 0,001 mm
Interfaţă Digimatic
Înălţimea cifrelor 7,5 mm
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Comutare măsurare relativă/ absolută da
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare digital
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură
Eroare de toleranţă 3 µm
Abatere de măsurare E MPE +/-3 µm
Forța de măsurare min. 3 N
Forța de măsurare max. 8 N
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 229 mm
Lăţime totală 125 mm
Înălţimea totală 35 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 25 mm
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 404157 SET
Număr producător 406-250-30-IEEE
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Setul cuprinde componente Mitutoyo perfect coordonate, destinate înregistrării digitale a valorilor măsurate și prelucrării ulterioare a acestora. Acesta include un micrometru de exterior, un transmițător și un modul de conectare.

Descriere:

Acest micrometru de exterior este echipat cu un ax nerotativ și vă oferă următoarele avantaje: Ax glisant, neschimbător în mod rotativ. Un clichet asigură o măsurare reproductibilă. Ieșire de date Digimatic.

Caracteristică:

  • ABS/INC (INC ZERO): Da
  • Alarmă tensiune scăzută: Da
  • Afişaj: LCD, Înălţimea cifrelor 7,5mm
  • Oprire automată după 20 de minute de inactivitate: Da
  • Durabilitatea bateriei: cca. 2,4 ani
  • Ieşire de date: Da
  • Digital/Analog: Digital
  • Planeitate: 0,3 µm
  • Alimentare cu energie: 1x baterie SR-44
  • Blocarea funcțiilor: Da
  • Valoarea-limită a deviației de măsurare J MPE: +/-3 µm
  • Dimensiuni: 0,229 X 0,125 X 0,035 M
  • HOLD: Da
  • Domeniu de măsurare: 0 - 25
  • Suprafețe de măsurare: Cu vârfuri din metal dur, fin șlefuite
  • Forţă de măsurare: 3-8
  • Ax de măsurare: Dispozitiv de fixare a axului, ∅ 6,35 mm, pasul axului 0,5 mm
  • Model: OMV-25MX
  • ORIGIN: Da
  • Paralelism: 3 µm
  • Scală: Tambur și manșon cu scală, cromat cu finisaj mat-mătăsos, ∅ 18 mm
  • Increment: 0,001 mm
  • Inch/Metric: Metric

Domeniu de măsurare: 0 - 25 mm

Livrare:

Inclusiv cutie, 1 baterie SR44, cheie de reglare, micrometru de exterior cod L40010 11161, transmițător cod 498892 BUZZ, modul de conectare cod 498885 IP.