Micromètre numérique 0-25 mm avec broche fixe, kit avec émetteur U-WAVE-TM et unité de raccordement, Type: SET

Réf.: 404157 SET
Remise
1 323,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 3 pc.
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile oxyde d’argent-zinc (AgO)
Format international pile bouton (357 / SR44)
Référence fabricant OMV-25MX
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Diamètre du tambour micrométrique 18 mm
Diamètre de broche de mesure 6,35 mm
Broche de mesure rotative non
Parallélisme des surfaces de mesure 3 µm
Planéité des surfaces de mesure 0,3 µm
Exécution broche sans rotation
Avec étalon de réglage non
lecture, millimètre 0,001 mm
Interface Digimatic
Hauteur des chiffres 7,5 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées réglage unique du point zéro
Commutation mesure relative/absolue oui
Type de produit micromètre
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode numérique
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté
Erreur admissible 3 µm
Ecart de mesure E MPE +/-3 µm
Force de mesure min. 3 N
Force de mesure max. 8 N
Nombre de micromètres 1 pc.
Longueur totale 229 mm
Largeur totale 125 mm
Hauteur totale 35 mm
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 25 mm
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 404157 SET
Réf. fabricant 406-250-30-IEEE
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Le kit comprend des composants Mitutoyo adaptés avec précision les uns aux autres pour la saisie numérique des valeurs mesurées et leur traitement ultérieur. Il se compose d’un micromètre, d’un émetteur et d’une unité de raccordement.

Description:

Ces micromètres sont équipés d’une broche fixe et offrent les avantages suivants: Broche coulissante, non rotative. Un cliquet garantit une mesure reproductible. Sortie de données Digimatic.

Caractéristique(s):

  • ABS/INC (AVEC ZERO): Oui
  • Alarme de basse tension: Oui
  • Affichage: LCD, hauteur des chiffres 7,5 mm
  • Arrêt automatique après 20 min d’inactivité: Oui
  • Durée de vie de la pile : Env. 2,4 ans
  • Sortie de données: Oui
  • Numérique/analogique: Numérique
  • Planéité: 0,3 µm
  • Alimentation électrique: 1x pile SR-44
  • Verrouillage des fonctions: Oui
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-3 µm
  • Taille / Dimensions: 0,229 x 0,125 x 0,035 M
  • HOLD: Oui
  • Plage de mesure: 0 - 25
  • Surfaces de mesure: Carbure rapporté, finement rodées
  • Force de mesure: 3-8
  • Broche de mesure: Dispositif de blocage de broche, ∅ 6,35 mm, pas de broche 0,5 mm
  • Modèle : OMV-25MX
  • ORIGIN: Oui
  • Parallélisme: 3 µm
  • Graduation: Tambour et manchon gradués chromés satinés, ∅ 18 mm
  • Incrément numérique: 0,001 mm
  • Pouces/métriques: Métrique

Plage de mesure: 0 - 25 mm

Livraison:

Avec coffret, 1x pile SR44, clé de réglage, micromètre L40010 11161, émetteur 498892 BUZZ, unité de raccordement 498885 IP.