Zestaw startowy HCT – suwmiarka HCT IP67 z Bluetooth®, HCT Smart Dongle, Zakres pomiarowy: START150mm

Nr art.: 404110 START150
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 30 kwi 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,99 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 88,30 PLN /szt.
  • 49,17 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: prostokątne 3,7×1,3
  • złącze: Interfejs Bluetooth®
  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HCT
Norma ISO 13385
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,02 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości prostokątne 3,7×1,3
złącze Interfejs Bluetooth®
stopień ochrony IP IP 67
długość szczęk 40 mm
Zastosowanie bezprzewodowe HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowana
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Baterie guzikowe
wielkość międzynarodowa CR2032
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 404110 START150
EAN / GTIN 4069515059862
Numer producenta 404110 START150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Proste i bezstresowe rozpoczęcie korzystania z HCT.
Suwmiarka HCT.
Cyfrowa suwmiarka IP 67 HCT z Bluetooth® 5.0. Łatwo czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm. Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 10 minutach system przełącza się automatycznie w tryb oszczędności i aktywuje się znowu po przesunięciu suwaka. Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają przy tym zachowane. Obudowa z 2 rodzajów materiału z miłą w dotyku powierzchnią z powłoką Haptoprene®. Suwmiarka jest odporna na działanie wody, chłodziwa, oleju i pyłu. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane.
HCT Smart Dongle.
Odbiornik radiowy, który łączy różne narzędzia HCT z komputerem bez oprogramowania. Wystarczy raz skonfigurować, a następnie można go używać na dowolnym komputerze.
  • Wysoce niezawodne połączenie z narzędziami HCT tylko przez interfejs USB komputera.
  • Jednoznaczne przypisanie wartości pomiarowych za pomocą dowolnie wybieranych nazw.
  • Prosta konfiguracja za pomocą MS Excel bez dodatkowego oprogramowania.
  • Instalacja oprogramowania na komputerze nie wymaga żadnych uprawnień.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Pakiet składający się z suwmiarki HCT nr 412781 150 i HCT Smart Dongle nr 498998 STICK.

Wskazówka:

Kompatybilny z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools) dostępną bezpłatnie dla systemów Android i iOS oraz aplikacją HCT Windows dostępną dla systemu Windows. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Pyłoszczelna ze stopniem ochrony IP 67; można zanurzać na krótki czas.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie zgodnie z danymi technicznymi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • Obudowę należy otwierać wyłącznie przez pokrywę baterii w celu ich wymiany.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HCT" Zobacz wszystkie