Kit de inicio HCT: pie de rey HCT IP67 con Bluetooth®, HCT Smart Dongle, Capacidad de medición: START150mm

Número de artículo: 404110 START150
Descuento
516,12 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 30 abr 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,12 € /piezas
  • 11,76 € /piezas
a petición
En stock
101 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Varilla de profundidad: angular 3,7×1,3
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth®
  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HCT
Norma ISO 13385
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ± 0,02 mm
Varilla de profundidad existente
Varilla de profundidad angular 3,7×1,3
Interfaz Interfaz Bluetooth®
Clase de protección IP IP 67
Longitud del pico 40 mm
Aplicación de radio HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT; Aplicación HCT Windows
Técnica de medición digital
Material Acero inoxidable
Todas las piezas templado
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila redonda
Tamaño constructivo internacional CR2032
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 404110 START150
EAN / GTIN 4069515059862
Número del fabricante 404110 START150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Empiece a utilizar HCT de forma sencilla.
Pie de rey HCT.
Pie de rey digital IP 67 HCT con Bluetooth® 5.0. Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 10 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Carcasa de 2 componentes con superficie de Haptoprene® agradable al tacto. El pie de rey es insensible al agua, al refrigerante, al aceite y al polvo. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina.
HCT Smart Dongle.
Radiorreceptor que conecta varias herramientas HCT al PC sin software. Configúrelo una vez y luego utilícelo en cualquier computadora.
  • Conexión muy fiable con herramientas HCT solo a través de la interfaz USB en el ordenador.
  • Asignación clara de los valores de medición mediante nombres de libre elección.
  • Configuración sencilla a través de MS Excel sin necesidad de software adicional.
  • No se requiere autorización para instalar el software en el ordenador.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Paquete compuesto por el pie de rey HCT n.º 412781 150 y el HCT Smart Dongle n.º 498998 STICK.

Nota:

Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible sin costes para Android e iOS) y la aplicación HCT para Windows (disponible para Windows). También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Según IP 67, protegida contra el polvo y contra la inmersión temporal.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar siempre siguiendo las especificaciones técnicas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • Abrir la carcasa solo por tapa de las pilas para cambiar las pilas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "HCT" Ver todos