Kit de base HCT - Pied à coulisse HCT IP67 avec Bluetooth®, HCT Smart Dongle, Plage de mesure: START150mm

Réf.: 404110 START150
Remise
506,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 30 avr. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 18,05 € /pcs.
  • 10,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,7×1,3
  • Interface: Interface Bluetooth®
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HCT
Norme ISO 13385
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,02 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,3
Interface Interface Bluetooth®
Indice de protection IP IP 67
Longueur de bec 40 mm
Application radio HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Piles boutons
Format international CR2032
Code art. piles/batteries incluses 081560
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 404110 START150
EAN / GTIN 4069515059862
Réf. fabricant 404110 START150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Commencez en toute simplicité avec HCT.
Pied à coulisse HCT.
Pied à coulisse numérique IP 67 HCT avec Bluetooth® 5.0. Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11,5 mm de haut. Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie. Au bout de 10 minutes, le système passe automatiquement en mode économie d’énergie et est réactivé par simple contact avec le pied à coulisse. La valeur mesurée et le point zéro sont conservés. Boîtier bimatière avec surface agréable au toucher en Haptoprene®. Le pied à coulisse résiste à l’eau, au lubrifiant, à l’huile et à la poussière. Surfaces de mesure finement rodées.
HCT Smart Dongle.
Récepteur radio permettant de connecter différents outils HCT à un PC sans logiciel. Il suffit de le configurer et de l’utiliser ensuite sur n’importe quel ordinateur.
  • Connexion très fiable avec les outils HCT uniquement via le port USB de l’ordinateur.
  • Désignation unique des valeurs mesurées par des noms au choix.
  • Configurations aisées via MS Excel sans logiciel supplémentaire.
  • Aucune autorisation nécessaire pour l’installation du logiciel sur l’ordinateur.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Kit composé d’un pied à coulisse HCT 412781 150 et d’un HCT Smart Dongle 498998 STICK.

Remarque(s):

Compatible avec l’application mobile HCT en option (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible gratuitement pour Android et iOS) et l’application HCT Windows (disponible pour Windows). Egalement utilisable via HID (Human Interface Device).

Warning:

Utilisation normale
  • Protection contre les poussières et une immersion temporaire suivant IP 67.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Utiliser uniquement conformément aux caractéristiques techniques.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ouvrir le boîtier au niveau du couvercle de batterie uniquement pour remplacer la batterie.
  • Ne pas apporter de modifications.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HCT" Afficher tout