Kit de pornire HCT – șubler HCT IP67 cu Bluetooth®, dongle inteligent HCT, Domeniu de măsurare: START150mm

Cod articol.: 404110 START150
Reducere
506,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 30 apr. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,05 € /buc.
  • 10,05 € /buc.
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: dreptunghiular - 3,7×1,3
  • Interfaţă: Interfață Bluetooth®
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HCT
Standard ISO 13385
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,02 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,7×1,3
Interfaţă Interfață Bluetooth®
Clasă de protecţie IP IP 67
Lungimea ciocului 40 mm
Aplicaţie radio HID (Human Interface Device); Aplicaţie HCT Mobile; HCT Windows App
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Dimensiune internaţională CR2032
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 404110 START150
EAN / GTIN 4069515059862
Număr producător 404110 START150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Începeți relaxat cu sculele HCT.
Șubler HCT.
Șubler digital IP 67 HCT cu Bluetooth® 5.0. Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 11,5 mm. Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 10 de minute, sistemul comută automat în modul economic şi poate fi reactivat prin simpla mişcare a cursorului. Valoarea măsurată și punctul zero sunt păstrate. Carcasă din 2 componente cu suprafaţă Haptoprene®pentru o mânuire confortabilă. Șublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei și praf. Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie.
Dongle inteligent HCT.
Radioreceptor care conectează diferite instrumente HCT la PC fără software. Configurați-l o dată și apoi utilizați-l pe orice computer.
  • Conexiune foarte fiabilă cu instrumentele HCT numai prin intermediul interfeței USB de pe computer.
  • Atribuirea unică a valorilor măsurate prin intermediul numelor liber selectabile.
  • Configurații simple prin MS Excel fără software suplimentar.
  • Nu este necesară nicio autorizație pentru instalarea software-ului pe computer.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Pachet compus din șubler HCT cod 412781 150 și dongle inteligent HCT cod 498998 STICK.

Notă:

Compatibil cu aplicația mobilă HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opțională. Disponibil gratuit pentru Android și iOS și pentru aplicația HCT Windows (disponibilă pentru Windows). Se poate folosi şi cu Human Interface Device (HID).

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protecţie împotriva prafului şi a imersiunii temporare conform IP 67.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi produsul numai conform datelor tehnice.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • Pentru schimbarea bateriilor, deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "HCT" Vedeţi-le pe toate