Základní sada HCT Starter Kit – HCT posuvné měřítko IP67 s Bluetooth®, HCT Smart Dongle, Rozsah měření: START150mm

Artiklové číslo: 404110 START150
Sleva
13 030,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 30. 4. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 451,00 CZK / ks
  • 251,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: rohový 3,7×1,3
  • Rozhraní: Rozhraní Bluetooth®
  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série HCT
Norma ISO 13385
Rozlišení 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE ±0,02 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr rohový 3,7×1,3
Rozhraní Rozhraní Bluetooth®
Ochranná třída IP IP 67
Délka měřicí čelisti 40 mm
Bezdrátový přenos dat HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Aplikace HCT pro Windows
Měřicí technika digitální
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalená
Obal stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií Knoflíkový článek
Mezinárodní konstrukční velikost CR2032
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 404110 START150
EAN / GTIN 4069515059862
Číslo výrobce 404110 START150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Začněte s HCT jednoduše a bez stresu.
Posuvné měřítko HCT.
Digitální posuvné měřítko IP 67 HCT s Bluetooth® 5.0. Dobře čitelný kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm. Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 10 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachovány. 2složkové pouzdro s povrchem Haptoprene® příjemným na omak. Posuvné měřítko je odolné vůči vodě, chladicím prostředkům, oleji a prachu. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené.
HCT Smart Dongle.
Rádiový přijímač, který propojuje různé nástroje HCT s počítačem bez nutného softwaru. Stačí jednou nastavit a používat na libovolném počítači.
  • Velmi spolehlivé spojení s HCT tools pouze přes rozhraní USB v počítači.
  • Jednoznačné přiřazení naměřených hodnot prostřednictvím volně volitelných názvů.
  • Snadná konfigurace pomocí MS Excel bez dalšího softwaru.
  • Pro instalaci softwaru na počítači nejsou nutná žádná oprávnění.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Balíček obsahuje posuvné měřítko HCT č. 412781 150 a HCT Smart Dongle č. 498998 STICK.

Poznámka:

Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (zdarma k dispozici pro Android a iOS) a aplikací HCT pro Windows. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID).

Warning:

Stanovené použití
  • Podle IP 67 chráněno proti prachu a dočasnému ponoření.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze podle technických údajů.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
  • Plášť otvírejte pouze při výměně baterie u krytu baterie.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "HCT" Zobrazit všechny