Pliers half round nose 45 degree angle

Nr art.: 403
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal
Powierzchnia Wersja czerniona; powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 155 mm
Właściwości Bez luzu
Masa całkowita 75 g
Szerokość szczęk 45 mm
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Oznaczenie producenta Zange mit halbrunden Backen 155mm
Typ szczypiec Szczypce płaskie, półokrągłe
Kształt szczęk kształt okrągły
Położenie szczęk odsadzone
Długość szczęk 15 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki odsadzone
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Czerwony; Czarny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Metoda produkcji Kute

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 403
EAN / GTIN 3148511750605
Numer producenta 403
Numer L L60130 3167
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Matt burnished, red coating
  • Opening compression spring

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 45
  • C [mm]: 14
  • E [mm]: 14
  • E1 [mm]: 1.2
  • L [mm]: 15
  • L1 [mm]: 8
  • [g]: 75