Pince à mâchoires semi-circulaires

Réf.: 403
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau Acier
Surface avec chromage; brunissage
Longueur totale L 155 mm
Caractéristiques sans jeu
Poids total 75 g
Mâchoire/mors larges 45 mm
Teinte, Rouge Rouge feu
Référence fabricant Zange mit halbrunden Backen 155mm
Type de pince Pinces à becs demi-ronds
Forme mors/mâchoire forme ronde
Position mors/mâchoire avec coude
Longueur mors/mâchoire 15 mm
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Forme pointe forme pointue
Position pointe avec coude
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Couleur Rouge; noir
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à becs plats/Pince à becs ronds
Procédé de fabrication forgeage

Identification et classification

Référence article 403
EAN / GTIN 3148511750605
Réf. fabricant 403
Article hors catalogue L60130 3167
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit:Brunissage mat, revêtement rougeRessort de pression d'ouverture

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 45
  • C [mm]: 14
  • E [mm]: 14
  • E1 [mm]: 1,2
  • L [mm]: 15
  • L1 [mm]: 8
  • [g]: 75