• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange mit halbrunden Backen 155mm

Artikel-Nr.: 403
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Material Stahl
Oberfläche brüniert; verchromt
Länge gesamt L 155 mm
Eigenschaften spielfrei
Gewicht gesamt 75 g
Breite Backen/ Maul 45 mm
Farbton, rot Feuerrot
Herstellerbezeichnung Zange mit halbrunden Backen 155mm
Typ Zange Flachrundzange
Form Backen/ Maul rund
Stellung Backen/Maul abgewinkelt
Länge Backen/ Maul 15 mm
Ausführung Backen/ Maul glatt
Form Spitze spitz
Stellung Spitze abgewinkelt
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Farbe rot; schwarz
Inhalt Einzelteil
Produktart Flach- / Rundzange
Herstellungsverfahren geschmiedet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 403
EAN / GTIN 3148511750605
Herstellernummer 403
L-Nummer L60130 3167
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • matt brüniert, roter Überzug
  • Öffnungs-Druckfeder

Merkmal:

  • B [mm]: 45
  • C [mm]: 14
  • E [mm]: 14
  • E1 [mm]: 1,2
  • L [mm]: 15
  • L1 [mm]: 8
  • Gewicht in Gramm: 75