Alicates de boca semirredonda

Número de artículo: 403
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero
Superficie Pavonado/a; cromado/a
Longitud total L 155 mm
Características Sin juego
Peso total 75 g
Anchura de mordazas/boca 45 mm
Color, rojo Rojo vivo
Denominación del fabricante Zange mit halbrunden Backen 155mm
Tipo de alicates Alicates de boca redonda plana
Forma mordazas / boca forma redonda
Posición mordazas / boca acodadas
Longitud mordazas / boca 15 mm
Versión mordaza/boca forma lisa
Forma punta De punta
Posición punta acodadas
Tipo de articulación Articulación empotrada
con muelle de abertura sí
Color rojo; negro
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates planos / redondos
Procedimiento de fabricación Con forjado

Identificación y clasificación

Número de artículo 403
EAN / GTIN 3148511750605
Número del fabricante 403
Número L L60130 3167
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: bruñido mate, revestimiento rojoMuelle de presión de apertura

Característica:

  • B [mm]: 45
  • C [mm]: 14
  • E [mm]: 14
  • E1 [mm]: 1,2
  • L [mm]: 15
  • L1 [mm]: 8
  • [g]: 75