{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Materiaal | Staal | |
| Oppervlak | gebruineerd; verchroomd | |
| Lengte totaal L | 155 mm | |
| Eigenschappen | spelingvrij | |
| Gewicht totaal | 75 g | |
| Breedte bekken/bek | 45 mm | |
| Kleur, rood | Vuurrood | |
| Artikelomschrijving producent | Zange mit halbrunden Backen 155mm | |
| Type tang | Halfronde tang | |
| Vorm bekken/bek | rond | |
| Positie bekken/bek | gebogen | |
| Lengte bekken/bek | 15 mm | |
| Uitvoering bekken/bek | glad | |
| Vorm punt | spits | |
| Positie punt | gebogen | |
| Type scharnier | doorgestoken scharnier | |
| Met openingsveer | ja | |
| Kleur | rood; zwart | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Producttype | plat- / rondbuigtang | |
| Productieproces | gesmeed |
| Artikelnummer | 403 | |
| EAN/GTIN | 3148511750605 | |
| Nummer fabrikant | 403 | |
| L-nummer | L60130 3167 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |