Klešče s polkrožnimi čeljustmi

Št. art.: 403
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
Material Jeklo
Površina brunirano; kromirano
Celotna dolžina L 155 mm
Lastnosti brez zračnosti
Skupna masa 75 g
Širina čeljusti/vilic 45 mm
Barvni odtenek, rdeča Plamensko rdeča
Oznaka proizvajalca Zange mit halbrunden Backen 155mm
Vrsta klešč Polokrogle klešče
Oblika čeljusti/vilic okroglo
Položaj čeljusti/vilic zakrivljena
Dolžina čeljusti/vilic 15 mm
Izvedba čeljusti/vilic gladko
Oblika konice koničasto
Položaj konice zakrivljena
Vrsta zgloba skoznji členek
Z odpiralno vzmetjo da
Barva rdeča; črna
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka ploske/okrogle klešče
Postopek izdelave kovano

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 403
EAN/GTIN 3148511750605
Številka proizvajalca 403
L-število L60130 3167
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: matirano brušeno, rdeča prevleka Odpiralni tlak vzmet

Lastnosti:

  • B [mm]: 45
  • C [mm]: 14
  • E [mm]: 14
  • E1 [mm]: 1,2
  • L [mm]: 15
  • L1 [mm]: 8
  • [g]: 75