Clește cu fălci semirotunde

Cod articol.: 403
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material Oţel
Suprafaţă Brunat; cromat
Lungimea totală L 155 mm
Caracteristici Fără joc
Greutate totală 75 g
Lăţime fălci/gură 45 mm
Nuanță, roşu Roșu flacără
Denumirea producătorului Zange mit halbrunden Backen 155mm
Tip clește Cleşte cu fălci rotunde late
Forma fălcilor/gura rotund
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Lungimea fălcilor/gurii 15 mm
Execuția obrajilor/gurii lis
Formă vârf Ascuţit
Poziție vârf îndoită
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Culoarea roşu; negru
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Procesul de fabricație Forjat

Identificare și clasificare

Cod articol 403
EAN / GTIN 3148511750605
Număr producător 403
L-Număr L60130 3167
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: mată, acoperită cu roșu Presiunea de deschidere a arcului

Caracteristică:

  • B [mm]: 45
  • C [mm]: 14
  • E [mm]: 14
  • E1 [mm]: 1.2
  • L [mm]: 15
  • L1 [mm]: 8
  • [g]: 75