Kleště s půlkulatými čelistmi

Artiklové číslo: 403
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Ocel
Povrch chromované; Černěné
Celková délka L 155 mm
Vlastnosti Bez vůle
Hmotnost celkem 75 g
Šířka čelistí/svěrné čelisti 45 mm
Barevný odstín, červená Plamenná červená
Označení výrobce Zange mit halbrunden Backen 155mm
Typ kleští Ploché zaoblené kleště
Tvar čelistí/svěrné čelisti kulatá
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Délka čelistí/svěrné čelisti 15 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Tvar hrotu Ostré
Poloha hrotu zalomené
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Barva červená; Černá
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Výrobní proces Kované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 403
EAN / GTIN 3148511750605
Číslo výrobce 403
L-číslo L60130 3167
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: matný leštěný, červený nátěrOtevírací přítlačná pružina

Charakteristika:

  • B [mm]: 45
  • C [mm]: 14
  • E [mm]: 14
  • E1 [mm]: 1,2
  • L [mm]: 15
  • L1 [mm]: 8
  • [g]: 75