Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski w blistrze 5.5 mm x 125 mm

Nr art.: 39562
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub płaskich (SL)
Do kontroli napięcia nie
Długość całkowita L 204 mm
Długość grotu l1 100 mm
Oznaczenie producenta Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz
Sprawdzono do 1 000 V
Seria SoftFinish electric slimFix
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Żółty; Czerwony; Czarny
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 104 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) 3,5
Średnica zewnętrzna, Do śrub płaskich (SL) 23 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 39562
EAN / GTIN 4010995395629
Numer producenta 39562
Numer L L60070 101312
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 183 x 47 x 36 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze pod napięciem do 1000 V AC.
  • Ergonomiczna praca - rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
  • Koncepcja wielkości uchwytu Wiha – mocne wkręcanie z wyczuciem
  • slimBits umożliwiają dostęp do głęboko położonych śrub dzięki wpuszczonej izolacji
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • W przypadku przykręcania ręcznego przez dłuższy czas mocno obciążone są nadgarstki i mięśnie. Z pomocą spieszy wkrętak SoftFinish o wyjątkowo ergonomicznym kształcie, który zapewnia optymalne przeniesienie siły ręki. Długi i smukły kształt, a także odpowiedni rozmiar rękojeści pozwalają na pewne i szybkie wkręcanie małych śrub. Do wkręcania śrub o dużej średnicy służą wkrętaki o większych rozmiarach rękojeści, umożliwiające przenoszenie większych momentów. Ponadto różne rozmiary rękojeści są dostosowane do jednej i tej samej wielkości dłoni specjalisty wykonującego czynność przykręcania. Efektywność pracy zapewniają zabezpieczenie przed staczaniem oraz symbol profilu śruby nanoszony na końcu rękojeści. Wkrętaki przeznaczone specjalnie dla elektryków, wykonane w technologii slimTECHNOLOGY opracowanej przez firmę Wiha, posiadają izolację ochronną zintegrowaną z trzonkiem, którego grubość jest zredukowana o 33%. Umożliwia to łatwy dostęp do głęboko położonych elementów śrubowych i sprężynowych. Te izolowane wkrętaki poddawane są kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę w obszarze elementów znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Grubość nacięcia 1 (mm): 1 mm
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Płaski 1 (mm): 5.5 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 36 mm
  • Długość całkowita (мм): 243 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 125 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie