Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 5.5 mm x 125 mm

Nr art.: 35391
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
Człon do wkrętów płaskich
Do kontroli napięcia nie
Długość całkowita L 211 mm
Długość grotu l1 100 mm
Oznaczenie producenta Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Żółty; Czerwony; Czarny
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Długość uchwytu 111 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich 4
Średnica zewnętrzna, do wkrętów płaskich 30 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 35391
EAN / GTIN 4010995353919
Numer producenta 35391
Numer L L60070 1376
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 243 x 36 x 36 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze pod napięciem do 1000 V AC.
  • Ergonomiczna praca - rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
  • Koncepcja wielkości uchwytu Wiha – mocne wkręcanie z wyczuciem
  • slimBits umożliwiają dostęp do głęboko położonych śrub dzięki wpuszczonej izolacji
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • W przypadku przykręcania ręcznego przez dłuższy czas mocno obciążone są nadgarstki i mięśnie. Z pomocą spieszy wkrętak SoftFinish o wyjątkowo ergonomicznym kształcie, który zapewnia optymalne przeniesienie siły ręki. Długi i smukły kształt, a także odpowiedni rozmiar rękojeści pozwalają na pewne i szybkie wkręcanie małych śrub. Do wkręcania śrub o dużej średnicy służą wkrętaki o większych rozmiarach rękojeści, umożliwiające przenoszenie większych momentów. Ponadto różne rozmiary rękojeści są dostosowane do jednej i tej samej wielkości dłoni specjalisty wykonującego czynność przykręcania. Efektywność pracy zapewniają zabezpieczenie przed staczaniem oraz symbol profilu śruby nanoszony na końcu rękojeści. Wkrętaki przeznaczone specjalnie dla elektryków, wykonane w technologii slimTECHNOLOGY opracowanej przez firmę Wiha, posiadają izolację ochronną zintegrowaną z trzonkiem, którego grubość jest zredukowana o 33%. Umożliwia to łatwy dostęp do głęboko położonych elementów śrubowych i sprężynowych. Te izolowane wkrętaki poddawane są kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę w obszarze elementów znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Grubość nacięcia 1 (mm): 1 mm
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Płaski 1 (mm): 5.5 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 36 mm
  • Długość całkowita (мм): 243 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 125 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie