{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub płaskich (SL) | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Długość całkowita L | 211 mm | |
| Długość grotu l1 | 100 mm | |
| Oznaczenie producenta | Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Seria | SoftFinish electric slimFix | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Żółty; Czerwony; Czarny | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 111 mm | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) | 4 | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub płaskich (SL) | 30 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 35390 | |
| EAN / GTIN | 4010995353902 | |
| Numer producenta | 35390 | |
| Numer L | L60070 1375 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |