Tournevis SoftFinish® electric slimFix à fente

Réf.: 39562
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)
Pour contrôle de tension non
Longueur totale L 204 mm
Longueur lame l1 100 mm
Référence fabricant Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Série SoftFinish electric slimFix
Label de qualité et de contrôle VDE
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Jaune; Rouge; noir
Exécution forme droite
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 104 mm
Protection anti-glissement oui
Taille côté sortie, pour vis à fente (SL) 3,5
Diamètre extérieur, pour vis à fente (SL) 23 mm
Type de produit tournevis
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article 39562
EAN / GTIN 4010995395629
Réf. fabricant 39562
Article hors catalogue L60070 101312
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application : Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1.000 V AC
  • Le vissage manuel sollicite fortement les poignets et les muscles à la longue
  • Le tournevis SoftFinish® de forme particulièrement ergonomique, qui assure une transmission optimale de la force manuelle, permet d'y remédier
  • Les tailles de manche longues et fines permettent de visser rapidement et en toute sécurité les petites vis
  • Pour le vissage de grosses vis, il existe des tailles de manche à grand volume qui permettent d'appliquer des couples plus élevés
  • En outre, les différentes tailles de poignées sont adaptées à la main toujours aussi grande des professionnels du vissage
  • La protection contre le déroulement et le symbole de la vis imprimé à l'extrémité de la poignée garantissent un travail efficace
  • Avec la slimTECHNOLOGY de Wiha, spécialement développée pour les applications électriques, l'isolation de protection a été intégrée dans la lame afin de permettre des lames jusqu'à 33% plus minces
  • Ainsi, même les éléments de vissage et de ressort situés en profondeur peuvent être atteints sans effort
  • Les tournevis isolés sont soumis à un test unitaire conformément à la norme internationale CEI 60900 et permettent de travailler en toute sécurité à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1.000 V CA

Caractéristique(s):

  • Certification VDE: Oui
  • Outil électrique: Oui
  • Épaisseur de coupe 1 (mm): 1,0 mm
  • SB - emballage: Non
  • Articles ESD: Non
  • Fendu 1 (mm): 5,5 mm
  • Diamètre de la poignée (mm): 36 mm
  • Longueur totale (mm): 243 mm
  • Longueur de lame visible (mm): 125 mm
  • Avec batterie / batterie: Non