Skruetrækker SoftFinish® elektrisk slimFix med slids

Art.-nr.: 39562
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Udgang til skruer med kærv (SL)
Egnet til spændingstestning nej
Samlet længde L 204 mm
Længde, klinge l1 100 mm
Producentbetegnelse Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz
Testet op til 1.000 V
Serie SoftFinish electric slimFix
Kvalitets- og testsejl VDE
Politik / mærkning CE-mærkning
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve gul; rød; sort
Udførelse lige
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Grebslængde 104 mm
Afrulningsbeskyttelse ja
Størrelse, udgang, til skruer med kærv (SL) 3,5
Diameter, udvendig, til skruer med kærv (SL) 23 mm
Produkttype skruetrækker
Drev greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 39562
EAN/GTIN 4010995395629
Producentnummer 39562
L-nummer L60070 101312
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Til arbejde i området med spændingsførende dele op til 1.000 V AC
  • Manuel skruearbejde belaster håndleddene og musklerne meget
  • Den særligt ergonomisk formede SoftFinish®-skruetrækker aflaster ved at sikre optimal overførsel af håndkraft
  • Med de lange, slanke håndtagsstørrelser kan små skruer skrues sikkert og hurtigt ind
  • Til indskruning af store skruer findes der håndtagsstørrelser med stor volumen, som giver mulighed for at anvende højere drejningsmomenter
  • Desuden er de forskellige håndtagsstørrelser tilpasset til hånden på professionelle skruetrækkere, som altid har samme størrelse
  • Afrulningsbeskyttelsen og skruesymbolet, der er trykt på enden af håndtaget, sikrer effektivt arbejde
  • Med Wiha slimTECHNOLOGY, der er specielt udviklet til elektriske applikationer, er den beskyttende isolering integreret i klingen, så klingene kan blive op til 33 % slankere
  • Det betyder, at selv dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås uden besvær
  • De isolerede skruetrækkere er underkastet rutinemæssige test i overensstemmelse med den internationale standard IEC 60900 og gør det muligt at arbejde sikkert omkring strømførende dele på op til 1.000 V AC

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Elektrisk værktøj: Ja
  • Skæretykkelse 1 (mm): 1,0 mm
  • SB - emballage: Nej
  • ESD-artikler: Nej
  • Lige kærv 1 (mm): 5,5 mm
  • Håndtagets diameter (mm): 36 mm
  • længde i alt (mm): 243 mm
  • Længde af blad synlig (mm): 125 mm
  • Med batteri / batteri: Nej