{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Recomandat pentru test de tensiune | nu | |
| Lungimea totală L | 204 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 100 mm | |
| Denumirea producătorului | Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Serie | SoftFinish electric slimFix | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | galben; roşu; negru | |
| Execuție | dreaptă | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea mânerului | 104 mm | |
| Protecţie împotriva rulării | da | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | 3,5 | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | 23 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | 39562 | |
| EAN / GTIN | 4010995395629 | |
| Număr producător | 39562 | |
| L-Număr | L60070 101312 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |