Destornillador SoftFinish® eléctrico slimFix ranurado

Número de artículo: 39562
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Salida de velocidad Para tornillos de ranura (SL)
Para comprobación de tensión no
Longitud total L 204 mm
Longitud cuchilla l1 100 mm
Denominación del fabricante Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz
Comprobado hasta 1.000 V
Serie SoftFinish electric slimFix
Sello de calidad y comprobación VDE
Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA) no
Color amarillo; rojo; negro
Modelo forma recta
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Longitud de mango 104 mm
Protección desenrollado
Tamaño de salida, Para tornillos de ranura (SL) 3,5
Diámetro exterior, Para tornillos de ranura (SL) 23 mm
Tipo de producto Destornilladores
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 39562
EAN / GTIN 4010995395629
Número del fabricante 39562
Número L L60070 101312
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Para trabajar cerca de piezas bajo tensión de hasta 1.000 V CA
  • Al atornillar a mano, las muñecas y los músculos se ven sometidos a una gran tensión a largo plazo
  • El destornillador SoftFinish® de forma especialmente ergonómica, que garantiza una transmisión óptima de la fuerza de la mano, pone remedio a esta situación
  • Con el mango largo y delgado se pueden atornillar tornillos pequeños de forma segura y rápida
  • Para atornillar tornillos grandes, existen tamaños de mango de gran volumen con los que se pueden aplicar pares de apriete más elevados
  • Además, los distintos tamaños de mango se adaptan a la mano de los atornilladores profesionales, que siempre es del mismo tamaño
  • La protección antirrobo y el símbolo de tornillo impreso en el extremo del mango garantizan un trabajo eficiente
  • Con la slimTECHNOLOGY de Wiha, desarrollada especialmente para aplicaciones eléctricas, el aislamiento protector se ha integrado en la hoja para permitir hojas hasta un 33% más delgadas
  • De este modo se puede llegar sin esfuerzo incluso a los tornillos y resortes más profundos
  • Los destornilladores aislados se someten a una prueba rutinaria conforme a la norma internacional IEC 60900 y permiten trabajar con seguridad en la zona de piezas bajo tensión de hasta 1.000 V CA

Característica:

  • Certificado VDE: Sí
  • Herramienta eléctrica: Sí
  • Espesor de corte 1 (mm): 1,0 mm
  • SB - Embalaje: No
  • Artículos de ESD: No
  • Ranurado 1 (mm): 5,5 mm
  • Diámetro del mango (mm): 36 mm
  • longitud total (mm): 243 mm
  • Longitud de la hoja visible (mm): 125 mm
  • Con batería / batería: No