{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Z kołnierzem | tak | |
| Długość nominalna L | 250 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M24 | |
| Długość gwintu b | 160 mm | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | SW5 | |
| Powierzchnia | Ulepszane cieplnie | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruba maszynowa | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Materiał | stal | |
| Klasa wytrzymałości | 12.9 |
| Numer artykułu | 382069 | |
| EAN / GTIN | 4020772382063 | |
| Numer producenta | 382069 | |
| Numer L | L30120 344 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |