Tornillos con hexágono interior, clase de resistencia 12,9

Número de artículo: 382069
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 382069
EAN / GTIN 4020772382063
Número del fabricante 382069
Número L L30120 344
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillos con hexágono interior, clase de resistencia 12.9, acero, templado, roscado.

Característica:

  • D x L: M24x250
  • Clase de resistencia: 12,9
  • B1: 35
  • B2: 160
  • L1: 5
  • Anchura llave: 5
  • Peso: 730 g