Šrouby s vnitřním šestihranem, třída pevnosti 12,9

Artiklové číslo: 382069
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
S nákružkem ano
Výška příruby L3 250 mm
Rozměr závitu d1 M24
Délka závitu b 160 mm
Profil pohonu vnitřní šestihran
Velikost pohonu OK5
Povrch Se speciální úpravou
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Materiál ocel
Třída pevnosti 12.9

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 382069
EAN / GTIN 4020772382063
Číslo výrobce 382069
L-číslo L30120 344
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šrouby s vnitřní šestihran, třída pevnosti 12,9, ocel, temperované, válcované.

Charakteristika:

  • D x L: M24x250
  • Třída pevnosti: 12,9
  • B1: 35
  • B2: 160
  • L1: 5
  • OK: 5
  • hmotnost: 730 g