{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Avec moyeu | oui | |
| Longueur nominale L | 250 mm | |
| Taille de filetage d1 | M24 | |
| Longueur filet b | 160 mm | |
| Profil d’entraînement | six-pans creux | |
| Taille d’empreinte | SW5 | |
| Surface | traitement | |
| Type de queue | Vollgewinde | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | vis pour machines | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas gros ISO | |
| Matériau | acier | |
| Classe de résistance | 12.9 |
| Référence article | 382069 | |
| EAN / GTIN | 4020772382063 | |
| Réf. fabricant | 382069 | |
| Article hors catalogue | L30120 344 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |