{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cu manşon | ja | |
| Lungime nominală L | 250 mm | |
| Dimensiunea filetului d1 | M24 | |
| Lungime filet b | 160 mm | |
| Profil de antrenare | locaş hexagonal | |
| Dimensiune acţionare | SW5 | |
| Suprafaţă | Călit | |
| Modelul coadăi | Vollgewinde | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Șurub de mașină | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Material | oțel | |
| Clasă de rezistenţă | 12.9 |
| Cod articol | 382069 | |
| EAN / GTIN | 4020772382063 | |
| Număr producător | 382069 | |
| L-Număr | L30120 344 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |