• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschrauben mit Innensechskant, Festigkeitsklasse 12.9

Artikel-Nr.: 382069
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
mit Bund ja
Nennlänge L 250 mm
Gewindegröße d1 M24
Gewindelänge b 160 mm
Antriebsprofil Innensechskant
Antriebsgröße SW5
Oberfläche vergütet
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Stahl
Festigkeitsklasse 12.9

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 382069
EAN / GTIN 4020772382063
Herstellernummer 382069
L-Nummer L30120 344
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stiftschrauben mit Innensechskant, Festigkeitsklasse 12.9, Stahl, vergütet, gerolltes Gewinde.

Merkmal:

  • D x L: M24x250
  • Festigkeitsklasse: 12.9
  • B1: 35
  • B2: 160
  • L1: 5
  • SW: 5
  • Gewicht: 730 g