Viti prigioniere con esagono cavo, classe di resistenza 12,9

Codice art.: 382069
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Con sede
Lunghezza nominale L 250 mm
Misura del filetto d1 M24
Lunghezza filetto b 160 mm
Profilo di azionamento esagono incassato
Dimensione azionamento SW5
Superficie Es. bonificata
Esecuzione codolo Vollgewinde
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite da macchina
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Materiale acciaio
Classe di resistenza 12.9

Identificazione e classificazione

Codice articolo 382069
EAN / GTIN 4020772382063
Codice del produttore 382069
Numero-L L30120 344
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Viti prigioniere con esagono cavo, classe di resistenza 12.9, acciaio, temprate, filettatura rullata.

Proprietà:

  • P x L: M24x250
  • Classe di resistenza: 12,9
  • B1: 35
  • B2: 160
  • L1: 5
  • SW: 5
  • peso: 730 g