Puristuskara kiinnitykseen 2

Tuote nro.: 376980 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 2
Puristuskaran koko M6×35 mm
Korkeus r 19 mm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 376980 2
EAN / GTIN 4020772099022
Valmistajan numero 99028

Kuvaus

Malli:

Puristuskara, nuorrutettu, kumisuojus.
Mutteri ja laippaosa.

Sopii:

Sopiva nroihin 376500 - 376520, 376570: 2
Sopiva nroihin 376610 - 376650: 2
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin