Přítlačný šroub k upnutí, Typ: 2

Artiklové číslo: 376980 2
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
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitá délka L 45 mm
Rozměr závitu d1 M6
Délka závitu b 35 mm
Povrch Se speciální úpravou
Provedení stopky Částečný závit
Obsah sada
Druh produktu Upínací šroub
Druh závitu M
Celková délka L2 45 mm
Materiál ocel
Třída pevnosti 8.8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376980 2
EAN / GTIN 4020772099022
Číslo výrobce 99028
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Přítlačný šroub, zušlechtěný a s pryžovou krytkou.
S maticí a podložkou.

Vhodné pro:

Vhodné pro 376500 – 376520, 376570: 2
Vhodné pro 376610 – 376650: 2