{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 6842PL; Schubstangenspanner mit umsteckbarem Handhebel | |
| maks. siła mocowania F | 45 000 N | |
| Odcinek napinania S | 106 mm | |
| Średnica otworu | 10,3 mm | |
| Lochabstand längs | 70 mm | |
| Lochabstand quer | 57 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M16×80 | |
| Rodzaj produktu | Czołowe dociski drążkowe | |
| długość korpusu L3 | 254 mm | |
| Szerokość korpusu B3 | 84 mm | |
| Z otworem | tak | |
| Ze śrubą / z gwintem | tak | |
| Długość całkowita L | 440 mm | |
| Wysokość całkowita H | 360 mm | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie.; żeliwo ciągliwe | |
| Masa | 7,72 kg | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 376760 8 | |
| EAN / GTIN | 4020772092689 | |
| Numer producenta | 92684 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |