Svirtinis prispaudiklis su perkišama rankine svirtimi, Tipas: 8

Prekės Nr.: 376760 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikymo jėga min. 45 000 N
Atstumas tarp atramų 106 mm
Kiaurymės skersmuo 10,3 mm
Sriegis M16
Sriegio ilgis 80 mm
Produkto rūšis svirtinis spaustuvas
Bazinio korpuso ilgis 254 mm
Su kiauryme taip
Su varžtu / sriegiu taip
Visas ilgis 440 mm
Bendras prietaiso plotis 84 mm
Visas aukštis 360 mm
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.; kalusis ketus
Svoris 7,72 kg
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 376760 8
EAN / GTIN 4020772092689
Gamintojo numeris 92684
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

  • Labai tvirta konstrukcija su koto kreipiančiąja.
  • Kotas ir rankinė svirtis juda ta pačia kryptimi.
  • Pagrindinis korpusas iš kaliojo ketaus.
  • Svirties dalys iš termiškai pagerinto plieno, cinkuotos ir pasyvuotos.
  • Patobulintas prispaudimo varžtas.
  • Grūdinti kaiščiai, techninės priežiūros nereikalaujančios įvorės.
  • Didelė užspaudimo jėga.
  • Pagrindinis korpusas iš kaliojo ketaus, juodintas.

Paskirtis:

  • Greitam užspaudimui ir atleidimui serijinėje gamyboje.
  • Naudojamas kaip spaudžiamasis ir traukiamasis prispaudiklis.
  • Montuojamas specialiuose užspaudimo įtaisuose.
  • Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t..