Tryck/dragspännare med flyttbart handtag 8

Article no.: 376760 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6842PL
hålavstånd k 14,5 mm
hålavstånd l 70 mm
hålavstånd m 70 mm
hålavstånd g 57 mm
Grundhållarbredd n 86 mm
Grundhållarlängd f 254 mm
spännhöjd h till skruvmitt 28 mm
hål ⌀ d 10,5 mm
spännlängd 106 mm
spännkraft P (tryck/dragkraft) 45 000 N
totalhöjd H 360 mm
totallängd L 440 mm
kontaktskruv M16×80 mm
vikt 7,72 kg
Produktslag Tryck- och dragspännare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 376760 8
EAN / GTIN 4020772092689
Manufacturer number 92684

Beskrivelse

Utförande:

  • Mycket stabil konstruktion, med skjutstång.
  • Skjutstång och handspak flyttas tillsammans.
  • Grundstomme av aducerjärn.
  • Spakdelar och skjutstång av seghärdat stål, förzinkade och passiverade.
  • Seghärdad tryckskruv.
  • Härdade bultar, underhållsfria sintrade bussningar.
  • För höga spännkrafter.
  • Grundstomme av aducerjärn, brunerat.

Användningsdata:

  • För snabb fastspänning/öppning vid serietillverkning.
  • Som tryck- och dragspännare.
  • För montering i speciella fastspänningsanordningar.
  • För fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.