Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione con leva a mano intercambiabile, Modello: 8

Codice art.: 376760 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta min. 45.000 N
Campo di serraggio 106 mm
Diametro del foro 10,3 mm
Filettatura M16
Lunghezza filettatura 80 mm
Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione
Lunghezza corpo base 254 mm
A manicotto
Con vite / filettatura
Lunghezza complessiva 440 mm
Larghezza complessiva 84 mm
Altezza complessiva 360 mm
Materiale acciaio bonificato; ghisa malleabile
Peso 7,72 kg
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376760 8
EAN / GTIN 4020772092689
Codice del produttore 92684
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura estremamente stabile, con guida dell’asta del pistone.
  • Asta e leva sono sincronizzate.
  • Corpo base in ghisa malleabile.
  • Componenti di sollevamento e asta di spinta in acciaio bonificato, zincato e passivato.
  • Vite di pressione bonificata.
  • Perni temprati, boccole sinterizzate, privi di manutenzione.
  • Per forze di serraggio elevate.
  • Corpo base in ghisa malleabile, brunito.

Uso:

  • Per serrare/sganciare rapidamente durante la produzione in serie.
  • Come tenditore a pressione e trazione.
  • Per il montaggio in dispositivi di serraggio speciali.
  • Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.